DORMER HSS VERZINKBOOR G135 16.0 MM

Verzinkboren G135

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:G13516.0
Rubix:20013002
EAN:7320760108451
DORMER HSS VERZINKBOOR G135 16.0 MM

Technische samenvatting

Hellingshoek60 °
Diameter16 mm
Aantal tanden3
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS VERZINKBOOR G135 16.0 MM


HSS Verzinkboor 60° met 3-snijkanten cilindrische schacht DIN 334 C TiN gecoat voor staal <1200 N/mm². Gietijzer en aluminium-magnesium legeringen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Hellingshoek60 °
Diameter16 mm
Aantal tanden3
Schacht10mm
DIN-normdin 334 c
Totale lengte63 mm
Materiaal mantelhss
Bekledingtin
€ 38,45 excl. BTW
/ stuk
€ 46,52 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden