COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R217.95-160140BC30N 1630

CoroMill® Plura-frees van massief hardmetaal voor draadsnijden met een frees R217.95-160140BC30N1630

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:R217.95-160140BC30N1630
Rubix:A0444517
Fabrikant:6251187
COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R217.95-160140BC30N 1630

Technische samenvatting

Diameter16 mm
Draad15,9 mm
Snijlengte30,8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R217.95-160140BC30N 1630


CoroMill® Plura-frees uit massief hardmetaal voor het frezen van schroefdraad

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter16 mm
Draad15,9 mm
Snijlengte30,8 mm
Type schachtweldon
Totale lengte92 mm
Diameter handvat16 mm
Materiaalcarbide
Aantal tanden5
Schroefdraadext_int
Verhouding lengte/diameter schroefdraad1,93 mm
811,50 excl. BTW
/ stuk
981,91 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen