COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R217.13C041080CC11K 1630

CoroMill® Plura-frees van massief hardmetaal voor freesdraadsnijden R217.13C041080CC11K1630

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:R217.13C041080CC11K1630
Rubix:A0444570
Fabrikant:6304506
COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R217.13C041080CC11K 1630

Technische samenvatting

Diameter4,1 mm
Draad0,8 mm
Snijlengte57 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R217.13C041080CC11K 1630


CoroMill® Plura-frees uit massief hardmetaal voor het frezen van schroefdraad

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter4,1 mm
Draad0,8 mm
Snijlengte57 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat6 mm
Materiaalcarbide
Aantal tanden3
Schroefdraadint
Verhouding lengte/diameter schroefdraad13,9 mm
321,00 excl. BTW
/ stuk
388,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen