COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R217.73-079270AC11N 1630
CoroMill® Plura-frees van massief hardmetaal voor freesdraadsnijden R217.73-079270AC11N1630
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:R217.73-079270AC11N1630
Rubix:A0446556
Fabrikant:5743915



Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R217.73-079270AC11N 1630
CoroMill® Plura-frees uit massief hardmetaal voor het frezen van schroefdraad
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 7,9 mm |
| Draad | 7,9 mm |
| Snijlengte | 56,98 mm |
| Type schacht | weldon |
| Totale lengte | 57,99 mm |
| Diameter handvat | 8 mm |
| Materiaal | carbide |
| Aantal tanden | 3 |
| Bekleding | pvd tialn |
| Schroefdraad | nptf60 |
| Verhouding lengte/diameter schroefdraad | 7,21 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 301,50 excl. BTW
/ stuk
€ 364,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen