COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2P121-1200-NC H10F

CoroMill® Plura volhardmetalen hoek vingerfrees

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:2P121-1200-NCH10F
Rubix:20113302
Fabrikant:6259992
COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2P121-1200-NC H10F

Technische samenvatting

Diameter12 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat12 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2P121-1200-NC H10F


CoroMill® Plura volhardmetalen frees voor hoge spaanaantallen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter12 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat12 mm
Aantal tanden2
Snijlengte36 mm
Totale lengte83 mm
Gecentreerd snijdenja
Snijmateriaalcarbide
Schroefhoek25 °
Te bewerken materiaalstaal, roestvrij staal, gietijzer, titanium, nikkel, gietijzer, koper, aluminium
Nuttige lengte36 mm
Snijhoek30 °
€ 227,25 excl. BTW
/ stuk
€ 274,97 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 3 dagen