CUTLINE D.3 FREES 4 SNIJVLAK CUPP WELDON 893267
HARDMETALEN EINDFREES 4 GROEVEN WELDON
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:862753
GISS Cutline:893267
Rubix:A0401486
EAN:3660338457562


Technische samenvatting
| Diameter | 3 mm |
|---|---|
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 6 mm |
Productdetails : CUTLINE D.3 FREES 4 SNIJVLAK CUPP WELDON 893267
Volhardmetalen eindfrees - 4 groeven - 45° helixhoek
Weldonschacht DIN 6535HB - Gecentreerd snijden
CUPP-coating - PVD ALCrN-coating voor universele freestoepassingen - Hoge slijtvastheid, vasthoudendheid en ruwheid voor een breed scala aan materiaaltoepassingen
Uiterst geschikt voor staal, roestvrij staal en gietijzer
Kan worden gebruikt in non-ferromaterialen, superlegeringen en harde materialen
Hoge snijprestaties en geweldige afwerking
Voor afwerkings- en lichte ruwbewerkingen
Weldonschacht DIN 6535HB - Gecentreerd snijden
CUPP-coating - PVD ALCrN-coating voor universele freestoepassingen - Hoge slijtvastheid, vasthoudendheid en ruwheid voor een breed scala aan materiaaltoepassingen
Uiterst geschikt voor staal, roestvrij staal en gietijzer
Kan worden gebruikt in non-ferromaterialen, superlegeringen en harde materialen
Hoge snijprestaties en geweldige afwerking
Voor afwerkings- en lichte ruwbewerkingen
Sterke punten
Geoptimaliseerde stabiliteit van de snijkant en hoge prestatie-/levensduurverhouding
Toepassingen
Koelmiddel wordt sterk aanbevolen om de spaanafvoer te vergemakkelijken, de gereedschapswarmte te verminderen en de levensduur te verlengen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 3 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 6 mm |
| Aantal tanden | 4 |
| Snijlengte | 8 mm |
| Totale lengte | 50 mm |
| Gecentreerd snijden | ja |
| Snijmateriaal | carbide |
| Bekleding | cupp - meerdere materialen |
| Type | norm |
| Schroefhoek | 45 ° |
| Te bewerken materiaal | staal / roestvrij staal / gietijzer / non-ferro / hard |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,09 excl. BTW
/ stuk
€ 33,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen