COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R215.36-06050-AC13L 1620

CoroMill® Plura volhardmetalen vlakfrees

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:R215.36-06050-AC13L1620
Rubix:20101680
Fabrikant:5742830
COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R215.36-06050-AC13L 1620

Technische samenvatting

Diameter6 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R215.36-06050-AC13L 1620


CoroMill® Plura volhardmetalen frees voor nabewerking

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter6 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat6 mm
Aantal tanden6
Snijlengte13 mm
Totale lengte57 mm
Gecentreerd snijdengeen
Snijmateriaalcarbide
Schroefhoek50 °
Te bewerken materiaalstaal, roestvrij staal, gietijzer, titanium, nikkel, gietijzer, koper, aluminium
Nuttige lengte13 mm
Snijhoek45 °
€ 120,00 excl. BTW
/ stuk
€ 145,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen