COROMANT COROMILL PLURA RADIUSFREES R216.42-00330-EC03G 1700
CoroMill® volhardmetalen kogelfrees Plura R216.42-00330-EC03G1700
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:R216.42-00330-EC03G1700
Rubix:A0444776
Fabrikant:5963261




Technische samenvatting
| Diameter | 0,3 mm |
|---|---|
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 4 mm |
Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA RADIUSFREES R216.42-00330-EC03G 1700
CoroMill® Plura volhardmetalen frees voor microfrezen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 0,3 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 4 mm |
| Aantal tanden | 2 |
| Snijlengte | 0,25 mm |
| Totale lengte | 45 mm |
| Gecentreerd snijden | geen |
| Snijmateriaal | carbide |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Te bewerken materiaal | staal, roestvrij staal, gietijzer, titanium, nikkel, harde materialen |
| Nuttige lengte | 45 mm |
| Snijhoek | 15 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 136,50 excl. BTW
/ stuk
€ 165,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen