COROMANT COROMILL PLURA RADIUSFREES R216.42-00430-GC04G 1700

CoroMill® volhardmetalen kogelfrees Plura R216.42-00430-GC04G1700

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:R216.42-00430-GC04G1700
Rubix:A0444769
Fabrikant:5963268
COROMANT COROMILL PLURA RADIUSFREES R216.42-00430-GC04G 1700

Technische samenvatting

Diameter0,4 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat4 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA RADIUSFREES R216.42-00430-GC04G 1700


CoroMill® Plura volhardmetalen frees voor microfrezen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter0,4 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat4 mm
Aantal tanden2
Snijlengte0,3 mm
Totale lengte45 mm
Gecentreerd snijdengeen
Snijmateriaalcarbide
Schroefhoek30 °
Te bewerken materiaalstaal, roestvrij staal, gietijzer, titanium, nikkel, harde materialen
Snijhoek15 °
€ 176,25 excl. BTW
/ stuk
€ 213,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen