CUTLINE D.16 VARI CUT 39/42 FREES Z4 CUPP STRAIGHT 893162

HARDMETALEN EINDFREES VARIABELE-HELIX

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:862835
GISS Cutline:893162
Rubix:A0401585
EAN:3660338456602
CUTLINE D.16 VARI CUT 39/42 FREES Z4 CUPP STRAIGHT 893162
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Diameter16 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : CUTLINE D.16 VARI CUT 39/42 FREES Z4 CUPP STRAIGHT 893162


Volhardmetalen eindfrees - 4 groeven
Variabele helix 39/42° voor efficiënte ruwfrees- en semi-afwerkingstoepassingen
Rechte schacht DIN 6535HA - Gecentreerd snijden
CUPP-coating - PVD ALCrN-coating voor universele freestoepassingen - Hoge slijtvastheid, vasthoudendheid en ruwheid voor een breed scala aan materiaaltoepassingen

Variabele helix voor betere polyvalentie en prestaties - Weinig trillingen om de levensduur van het gereedschap en het afwerkingsaspect te verbeteren - Hoge snijparameters mogelijk voor ruwfrezen
Zeer geschikt voor staal, roestvrij staal en gietijzer
Kan worden gebruikt in non-ferromaterialen, superlegeringen en harde materialen

Sterke punten

Vrije slijpkraag voor een hoge bruikbare lengte

Toepassingen

Koelmiddel wordt sterk aanbevolen om de spaanafvoer te vergemakkelijken, de gereedschapswarmte te verminderen en de levensduur te verlengen
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter16 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat16 mm
Aantal tanden4
Snijlengte32 mm
Totale lengte92 mm
Gecentreerd snijdenja
Snijmateriaalcarbide
Bekledingcupp - meerdere materialen
Typevari-helix
Schroefhoek39 °
Te bewerken materiaalstaal / roestvrij staal / gietijzer / non-ferro / hard
€ 165,90 excl. BTW
/ stuk
€ 200,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen