COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R216.34-10050-AK22P 1630

CoroMill® volhardmetalen vlakfrees R216.34-10050-AK22P1630

Zie technische informatie
Referenties
Sandvik Coromant:R216.34-10050-AK22P1630
Rubix:A0446579
Fabrikant:5743347
COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R216.34-10050-AK22P 1630
Technische samenvatting
Diameter10 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat10 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R216.34-10050-AK22P 1630


CoroMill® Plura volhardmetalen frees voor stabiel frezen met meerdere bewerkingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter10 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat10 mm
Aantal tanden4
Snijlengte22 mm
Totale lengte100 mm
Gecentreerd snijdenja
Snijmateriaalcarbide
Schroefhoek50 °
Te bewerken materiaalstaal, roestvast staal, gietijzer, titanium, nikkel
Nuttige lengte22 mm
Snijhoek45 °
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
159,00 excl. BTW
/ stuk
192,39 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen