COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R216.36-16045ICK32K 1640

CoroMill® volhardmetalen vlakfrees R216.36-16045ICK32K1640

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:R216.36-16045ICK32K1640
Rubix:A0444783
Fabrikant:5847800
COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R216.36-16045ICK32K 1640

Technische samenvatting

Diameter16 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R216.36-16045ICK32K 1640


CoroMill® Plura volhardmetalen frees voor opruwen met spaanbreker

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter16 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat16 mm
Aantal tanden6
Snijlengte32 mm
Totale lengte112 mm
Gecentreerd snijdenja
Snijmateriaalcarbide
Schroefhoek45 °
Te bewerken materiaalstaal, roestvast staal, gietijzer, titanium, nikkel
Nuttige lengte64 mm
Snijhoek90 °
€ 639,00 excl. BTW
/ stuk
€ 773,19 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen