Referenties
Dormer:E0317/16
Rubix:20029514
EAN:7320760569696




Technische samenvatting
| Schroefdraad | unf 7/16-20 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 11,112 mm |
| Type | amerikaanse doorlopende gaten |
Productdetails : DORMER HSS X S1 MACHINETAP E031 UNF 7/16 BLUE
HSS-E Machinetap voor UNF schroefdraad MTT-X stoomontlaten ISO 529 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten voor staal <1200 N/mm².
Toepassingen
• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | unf 7/16-20 |
| Diameter schroefdraad | 11,112 mm |
| Type | amerikaanse doorlopende gaten |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 11,112 mm |
| Diameter handvat | 6,3 mm |
| Aansluiting | 8 mm |
| Diepte schroefdraad | 19 mm |
| Bekleding | stoomontlaten |
| Totale lengte | 85 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Schroefdraad | 7/16 |
| Aantal windingen per inch | 20 |
| Tolerantie | 2b |
| Type schacht | vierkantantrieb |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 67,97 excl. BTW
/ stuk
€ 82,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen