PROTOTYP MACHINE-SCHROEFDRAADTAP HSS-E M2256305-UNC5/16
HSS-E machine-schroefdraadtappen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Prototyp:M2256305-UNC5/16
Rubix:20490788
Fabrikant:6149974
EAN:4042446232092

Documenten
Productdetails : PROTOTYP MACHINE-SCHROEFDRAADTAP HSS-E M2256305-UNC5/16
Voor langspanende materialen
HSS-E machine-schroefdraadtappen M2256305-UNC5/16
Sterke punten
•For long-chipping materials
Toepassingen
Blind Hole Thread
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | amerikaanse doorlopende gaten |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 7,938 mm |
| Diameter handvat | 6 mm |
| Aansluiting | 4,9 mm |
| Schroefhoek | 40 ° |
| Totale lengte | 90 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Schroefdraad | unc 5/16 in - 18 |
| Aantal windingen per inch | 28 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 52,73 excl. BTW
/ stuk
€ 63,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen