PROTOTYP MACHINE-SCHROEFDRAADTAP HSS-E P22360-UNC1.1/8
HSS-E machine-schroefdraadtappen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Prototyp:P22360-UNC1.1/8
Rubix:20491967
Fabrikant:6149450
EAN:4042446227951

Documenten
Productdetails : PROTOTYP MACHINE-SCHROEFDRAADTAP HSS-E P22360-UNC1.1/8
Voor langspanende materialen
HSS-E machine-schroefdraadtappen P22360-UNC1.1/8
Sterke punten
•For long-chipping materials
Toepassingen
Through Hole Thread
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | amerikaanse doorlopende gaten |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 28,575 mm |
| Diameter handvat | 22 mm |
| Aansluiting | 18 mm |
| Schroefhoek | 0 ° |
| Totale lengte | 180 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Schroefdraad | unc 1-1/8 in - 7 |
| Aantal windingen per inch | 13 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 193,50 excl. BTW
/ stuk
€ 234,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen