PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN371 6H BL 6H 7051770-M3.5

HSS-E machine-schroefdraadtappen

Zie technische informatie

Referenties

Walter Prototyp:7051770-M3.5
Rubix:A0310461
Fabrikant:5200693
EAN:4042446157067
PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN371 6H BL 6H 7051770-M3.5

Technische samenvatting

Schroefdraadm3,5x0,6
Diameter schroefdraad3,5 mm
Typemetrische blinde boringen
Zie alle specificaties

Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN371 6H BL 6H 7051770-M3.5


Voor langspanende materialen
HSS-E machine-schroefdraadtappen 7051770-M3.5

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm3,5x0,6
Diameter schroefdraad3,5 mm
Typemetrische blinde boringen
Met koelsprayja
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter2,9 mm
Diameter handvat4 mm
Aansluiting3 mm
Diepte schroefdraad6,5 mm
Schroefhoek40 °
Bekledingongecoat (bl/bright, uncoated)
Totale lengte56 mm
Materiaal mantelhss-e
Schroefdraadm3,5x0,6
Tolerantie6h
Type schachtrechte schacht
28,50 excl. BTW
/ stuk
34,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen