Referenties
Sandvik Coromant:T300-PM100DA-M6 P1PM
Rubix:A0410242
Fabrikant:8055817
EAN:7323225953894


Technische samenvatting
| Schroefdraad | m6x1-6hx |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Type | metrische blinde boringen |
Productdetails : COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-PM100DA-M6 P1PM
CoroTap® 300, tap met spiraalvormige snijgroeven
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m6x1-6hx |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Type | metrische blinde boringen |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 5 mm |
| Diameter handvat | 6 mm |
| Aansluiting | 23 mm |
| Diepte schroefdraad | 10 mm |
| Schroefhoek | 48 ° |
| Bekleding | tialn |
| Totale lengte | 80 mm |
| Materiaal mantel | hss-e / pm |
| Schroefdraad | m6x1-6hx |
| Aantal windingen per inch | 25,4 |
| Tolerantie | 6hx |
| Type schacht | cilindrische schacht |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,04 excl. BTW
/ stuk
€ 64,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen