COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-XM100DK-3/8 C150

CoroTap™ 200 spiraalvormige snijtap

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:T200-XM100DK-3/8C150
Rubix:A0450184
Fabrikant:6634997
COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-XM100DK-3/8 C150

Technische samenvatting

Schroefdraadg 3/8-19
Diameter schroefdraad16,6 mm
Typebritse doorlopende gaten
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-XM100DK-3/8 C150


CoroTap® 200, spiraalvormige tap

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadg 3/8-19
Diameter schroefdraad16,6 mm
Typebritse doorlopende gaten
Met koelspraynee
Boordiameter12 mm
Diameter handvat9 mm
Diepte schroefdraad41,5 mm
Schroefhoek0 °
Bekledingongecoat (c150/b150)
Totale lengte100 mm
Materiaal mantelhss / pm
Schroefdraadg 3/8-19
Aantal windingen per inch19
Tolerantienormaal
Type schachtvierkante schacht
31,71 excl. BTW
/ stuk
38,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen