PROTOTYP MACHINE-SCHROEFDRAADTAP HSS-E M22563-UNC7/16

HSS-E machine-schroefdraadtappen

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Prototyp:M22563-UNC7/16
Rubix:20500662
Fabrikant:6149955
EAN:4042446231903
PROTOTYP MACHINE-SCHROEFDRAADTAP HSS-E M22563-UNC7/16
Technische samenvatting
Typeamerikaanse doorlopende gaten
Met koelspraynee
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : PROTOTYP MACHINE-SCHROEFDRAADTAP HSS-E M22563-UNC7/16


Voor langspanende materialen
HSS-E machine-schroefdraadtappen M22563-UNC7/16

Sterke punten

•For long-chipping materials

Toepassingen

Blind Hole Thread

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeamerikaanse doorlopende gaten
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter11,113 mm
Diameter handvat8 mm
Aansluiting6,2 mm
Schroefhoek40 °
Totale lengte100 mm
Materiaal mantelhss-e
Schroefdraadunc 7/16 in - 14
Aantal windingen per inch9
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
61,73 excl. BTW
/ stuk
74,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen