DORMER MACHINETAP HSS-E E474 M4

Machinetappen E474

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:E474M4
Rubix:20021660
EAN:7320760674901
DORMER MACHINETAP HSS-E E474 M4

Technische samenvatting

Schroefdraadm4x0,7
Diameter schroefdraad4 mm
Typemetrische blinde boringen
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER MACHINETAP HSS-E E474 M4


HSS-E-PM Machinetap voor metrische schroefdraad SHARK groenring Super-B DIN 371 vorm C 35° gespiraliseerd 2.5xD blinde gaten voor titaan en nikkel. Messing en brons <200 HB en aluminium- magnesiumlegeringen.

Toepassingen

• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium/Magnesium - Aluminium gelegeerd Silicium0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium/Magnesium - Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium/Magnesium - Aluminium gelegeerd Sicilium >10% whisker
• Versterkt Aluminium-legeringen Magnesium-legeringen (<120 HB <400 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm4x0,7
Diameter schroefdraad4 mm
Typemetrische blinde boringen
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter3,3 mm
Diameter handvat3,4 mm
Aansluiting4,5 mm
Diepte schroefdraad12 mm
Schroefhoek35 °
Bekledingsuper b
Totale lengte63 mm
Materiaal mantelhss-e / pm
Schroefdraadm4x0,7
Tolerantie6h
46,81 excl. BTW
/ stuk
56,64 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen