COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-XM100DB-M6X075 C145

CoroTap™ 300-snijtap met spiraalvormige groeven

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:T300-XM100DB-M6X075C145
Rubix:A0449993
Fabrikant:6635270
COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-XM100DB-M6X075 C145

Technische samenvatting

Schroefdraadm6x0,75
Diameter schroefdraad6 mm
Typemetrische doorvoergaten
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-XM100DB-M6X075 C145


CoroTap™ 300-snijtap met spiraalvormige groeven

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm6x0,75
Diameter schroefdraad6 mm
Typemetrische doorvoergaten
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Diameter handvat4,5 mm
Aansluiting3,4 mm
Diepte schroefdraad59 mm
Schroefhoek45 °
Bekledingc145 (dampfangelassen)
Totale lengte80 mm
Materiaal mantelhss / pm
Schroefdraadm6x0,75
Aantal windingen per inch33,87
Tolerantie6h
Type schachtvierkant
38,78 excl. BTW
/ stuk
46,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen