Referenties
Dormer:E7141/2
Rubix:20024133
EAN:7320760127636




Technische samenvatting
| Schroefdraad | 1/2-14 npt |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 21,2 mm |
| Type | amerikaanse blinde gaten |
Productdetails : DORMER HSCO MACHINETAP E714 NPT 1/2
HSS-E Machinetap voor NPT schroefdraad ongecoat ANSI B1.20.1 vorm C rechte groeven 1.5xD blinde gaten voor staal <850 N/mm².
TARAUD MACHINE 1/2 NPT E714 HSS
Toepassingen
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | 1/2-14 npt |
| Diameter schroefdraad | 21,2 mm |
| Type | amerikaanse blinde gaten |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 18 mm |
| Diameter handvat | 14,5 mm |
| Aansluiting | 18 mm |
| Diepte schroefdraad | 26 mm |
| Schroefhoek | 60 ° |
| Bekleding | blank |
| Totale lengte | 125 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Schroefdraad | 1/2 npt |
| Aantal windingen per inch | 14 |
| Tolerantie | normal thread limit |
| Aangepaste tariefcode | 82074010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 122,67 excl. BTW
/ stuk
€ 148,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen