Referenties
Sandvik Coromant:T200-PM101DA-M5X050 P1PM
Rubix:A0449254
Fabrikant:8060167
EAN:7323225977388


Technische samenvatting
| Schroefdraad | m5x0,5 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Type | metrische doorvoergaten |
Productdetails : COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-PM101DA-M5X050 P1PM
CoroTap® 200, spiraalvormige tap
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m5x0,5 |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Type | metrische doorvoergaten |
| Met koelspray | nee |
| Boordiameter | 4,5 mm |
| Diameter handvat | 3,5 mm |
| Aansluiting | 2,7 mm |
| Diepte schroefdraad | 13 mm |
| Bekleding | pvd tialn |
| Totale lengte | 70 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Schroefdraad | m5x0,5 |
| Aantal windingen per inch | 50,8 |
| Tolerantie | 6hx |
| Type schacht | b |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 76,36 excl. BTW
/ stuk
€ 92,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen