COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-XM104DA-M8 C110
CoroTap™ 300-snijtap met spiraalvormige groeven
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:T300-XM104DA-M8C110
Rubix:A0449810
Fabrikant:6635222




Technische samenvatting
| Schroefdraad | m8 × 1,25 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Type | metrische blinde boringen |
Productdetails : COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-XM104DA-M8 C110
CoroTap® 300, tap met spiraalvormige snijgroeven
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m8 × 1,25 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Type | metrische blinde boringen |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 6,8 mm |
| Diameter handvat | 8 mm |
| Aansluiting | 8 mm |
| Diepte schroefdraad | 12 mm |
| Schroefhoek | 45 ° |
| Bekleding | alcrn (pvd) |
| Totale lengte | 90 mm |
| Materiaal mantel | hss / pm |
| Schroefdraad | m8 × 1,25 |
| Aantal windingen per inch | 20,32 |
| Tolerantie | 6g |
| Type schacht | din 371 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,93 excl. BTW
/ stuk
€ 50,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen