Insert met zeskantschroef SKF YAT 203, Buitendiameter: 40 mm | Binnendiameter: 17 mm | Breedte: 22.1 mm
Insteeklagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:YAT 203
Rubix:03044297
Fabrikant:30270
EAN:7316571164793

Productdetails : SKF YAT 203 Y-LAGER
Insteeklagers zijn gebaseerd op afgedichte groefkogellagers. Deze variant van het insteeklager is geschikt voor toepassingen met zowel constante als wisselende draairichting. De binnenring is aan één kant verlengd en wordt op de as vastgezet door twee (stel)schroeven op de binnenring aan te draaien.
Sterke punten
- Snel en eenvoudig op de as te monteren
- Lange levensduur
- Minder lawaai en trillingen
- Lange levensduur
- Minder lawaai en trillingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 22,1x40x40 mm |
| Logistiek gewicht | 82 g |
| Binnendiameter | 17 mm |
| Buitendiameter | 40 mm |
| Breedte | 22,1 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Serie | yat |
| Koker | polyamide |
| Grenstoerental | 9500 rpm |
| Totale breedte lager | 22,1 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 4,75 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 9,56 N |
| Gewicht | 0,08 kg |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84821010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,34 excl. BTW
/ stuk
€ 20,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen