Insert met zeskantschroef RHP 1035-35DECG, Buitendiameter: 72 mm | Binnendiameter: 35 mm | Breedte: 17 mm

Inzetlager

Zie technische informatie
Referenties
RHP:1035-35DECG
Rubix:03304377
Fabrikant:1035-35DECG R
EAN:00747023039425
RHP 1035 35 DECG INSERT KOGELLAGERBLOK
Technische samenvatting
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter72 mm
Breedte17 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : RHP 1035 35 DECG INSERT KOGELLAGERBLOK


Lager met brede binnenring. Zelfde constructie als de 6200 series, maar meer aanpasbaar aan Europese standaardlagers. 1000 G series: lager met setschroeven in de binnenring en sferische buitenring. 1000 DECG series: lager met excentrische borgkraag en sferische buitenring.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht700 g
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter72 mm
Breedte17 mm
Type lagerspelingc3
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Serie1000decg
Materiaalstaal
Kokerstaal
Grenstoerental4500 rpm
Totale breedte lager51,13 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r15300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr25700 N
Gewicht0,7 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
73,22 excl. BTW
/ stuk
88,60 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.