Insert met zeskantschroef INA GYE60-XL-KRR-B, Buitendiameter: 110 mm | Binnendiameter: 60 mm | Breedte: 65.1 mm

Radiaal insteekkogellager

Zie technische informatie
Referenties
INA:GYE60-XL-KRR-B
Rubix:03016010
Fabrikant:0009352040000
EAN:4064327795090
INA GYE 60 XL/KRR/B INSERT KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter60 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte65,1 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GYE 60 XL/KRR/B INSERT KOGELLAGER


Radiale inbusschroeflagers GYE..-KRR-B, bolvormige buitenring, plaatsing door grubschroeven, R-afdichtingen aan beide zijden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter60 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte65,1 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Seriegye..-xl-krr-b
Statische basisbelasting, radiaal - C0r36000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr56000 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
135,89 excl. BTW
/ stuk
164,43 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.