SMC PROFIELCILINDER HOUDREM ISO15552 CP96NDB80-320C

CP96N(D), ISO 15552-cilinder, dubbelwerkend, enkele/dubbele stang met vergrendeling

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CP96NDB80-320C
Rubix:A0727565
Fabrikant:CP96NDB80-320C
SMC PROFIELCILINDER HOUDREM ISO15552 CP96NDB80-320C

Technische samenvatting

Diameter zuiger80 mm
Slag van de Cilinder320 mm
Typecilinder met slot
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC PROFIELCILINDER HOUDREM ISO15552 CP96NDB80-320C


ISO 15552 profielcilinder. Boringmaten (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125. Slaglengtes tot 2000 mm. Cilindervarianten: niet-roterend, met vergrendelingsunit, ATEX.

Sterke punten

Boringmaten (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100. Maximale slag 2000 mm. Geschikt voor automatische schakelaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter zuiger80 mm
Slag van de Cilinder320 mm
Typecilinder met slot
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur70 °C
863,69 excl. BTW
/ stuk
1.045,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen