Referenties
3M:7100226878
Rubix:23209868
Fabrikant:7100226878

Productdetails : 3M CUBITRON II HOOKIT SCHUURSCHIJF 950U 150MM 60+ 15 GATEN
De 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 950U schijf is een schuurschijf die de ultieme snijprestatie en levensduur biedt, en is de beste keuze voor het maximaliseren van de prestaties en efficiëntie van zwaar schuurwerk op metaal, coatings, composieten of gelcoat.
De 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 950U schijf is ideaal voor zwaar schuurwerk. Met 3M's geprofileerde en gekalibreerde keramische korrel en Type E-papier als drager, kunnen schuurbewerkingen worden uitgevoerd met langdurige effectiviteit. De zeer open structuur verbetert de antifouling-eigenschappen. Het bevat geen stereate (anti-fouling behandeling) en is daarom ideaal voor BIW toepassingen.
Sterke punten
- De combinatie van 3M's geprofileerde en gekalibreerde korrel en E-papier zorgt voor zeer snel schuren en een lange levensduur
- Zeer open structuur voor verbeterde antifouling
- Bevat geen stereate (anti-fouling behandeling) voor eenvoudigere acceptatie in BIW (geen oppervlaktevervuiling)
- Hookit™-bevestigingssysteem maakt snel en eenvoudig wisselen van schijven mogelijk
- E-Weight papierrug is speciaal ontworpen voor het schuren van metaal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 250 |
|---|---|
| Diameter | 152,4 mm |
| Korrel | 60 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 187,50 excl. BTW
/ 250 stuks
€ 226,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen