3M SB-PS CONDITIONINGSCHIJF PN-DH MEDIUM 100MM X NH
Scotch-Brite™ Precision Surface Conditioning-schijf
Zie technische informatieReferenties
3M:FPNDH100M0H
Rubix:A0247783
Fabrikant:7100274669
EAN:04064035130589




Productdetails : 3M SB-PS CONDITIONINGSCHIJF PN-DH MEDIUM 100MM X NH
De PN-DH Scotch-Brite™ Precision Surface Conditioning schijven combineren twee 3M-technologieën in één schijf: een conformeerbare non-woven vezelconstructie en gekalibreerde, geprofileerde keramische korrels. Deze combinatie dekt een breed scala aan bewerkingen, van reinigen tot afwerken, op koolstofstaal, roestvast staal en aluminium.
Kenmerken:
De PN-DH serie is gebaseerd op de combinatie van twee 3M-technologieën: de Scotch-Brite™ non-woven vezelconstructie en de gekalibreerde, geprofileerde keramische korrels. De conformeerbare non-woven schutlaag past zich aan onregelmatige oppervlakken aan en beperkt het risico op inslijpingen, zelfs bij agressieve bewerkingen. De geprofileerde keramische korrels zorgen voor een hoge snijsnelheid met behoud van een kwalitatieve oppervlakteafwerking.
De klittenbandbevestiging maakt snelle montage, demontage en herpositionering van de schijf mogelijk, wat bijzonder geschikt is voor meerstapsprocessen. Het centraal asgat vormt een aanvullende bevestigingsoptie. De schijven zijn verkrijgbaar in vijf korrelgroftes: zeer fijn (VFN), fijn (FN), medium (MED), grof (CRS) en extra grof (XCRS). Ze zijn herkenbaar aan kleurcoderingen, wat de selectie in de werkplaats versnelt.
Specificaties:
• Beschikbare diameters: 100 mm, 115 mm, 125 mm, 150 mm, 178 mm
• Asgat: 16 mm of 22,23 mm
• Maximaal toerental (afhankelijk van referentie): 8.600 t/min, 9.000 t/min, 10.000 t/min, 12.000 t/min, 13.300 t/min of 15.000 t/min
• Schuurmateriaal: gekalibreerde en geprofileerde keramische korrel
• Materiaal schutlaag: conformeerbare non-woven vezelconstructie
• Bevestiging: klittenband of centraal asgat
• Korrelgroftes: zeer fijn (VFN), fijn (FN), medium (MED), grof (CRS), extra grof (XCRS)
• Geschikte materialen: aluminium en zachte metalen, koolstofstaal, roestvast staal
Kenmerken:
De PN-DH serie is gebaseerd op de combinatie van twee 3M-technologieën: de Scotch-Brite™ non-woven vezelconstructie en de gekalibreerde, geprofileerde keramische korrels. De conformeerbare non-woven schutlaag past zich aan onregelmatige oppervlakken aan en beperkt het risico op inslijpingen, zelfs bij agressieve bewerkingen. De geprofileerde keramische korrels zorgen voor een hoge snijsnelheid met behoud van een kwalitatieve oppervlakteafwerking.
De klittenbandbevestiging maakt snelle montage, demontage en herpositionering van de schijf mogelijk, wat bijzonder geschikt is voor meerstapsprocessen. Het centraal asgat vormt een aanvullende bevestigingsoptie. De schijven zijn verkrijgbaar in vijf korrelgroftes: zeer fijn (VFN), fijn (FN), medium (MED), grof (CRS) en extra grof (XCRS). Ze zijn herkenbaar aan kleurcoderingen, wat de selectie in de werkplaats versnelt.
Specificaties:
• Beschikbare diameters: 100 mm, 115 mm, 125 mm, 150 mm, 178 mm
• Asgat: 16 mm of 22,23 mm
• Maximaal toerental (afhankelijk van referentie): 8.600 t/min, 9.000 t/min, 10.000 t/min, 12.000 t/min, 13.300 t/min of 15.000 t/min
• Schuurmateriaal: gekalibreerde en geprofileerde keramische korrel
• Materiaal schutlaag: conformeerbare non-woven vezelconstructie
• Bevestiging: klittenband of centraal asgat
• Korrelgroftes: zeer fijn (VFN), fijn (FN), medium (MED), grof (CRS), extra grof (XCRS)
• Geschikte materialen: aluminium en zachte metalen, koolstofstaal, roestvast staal
Redesigned with you in mind. Meet the next advancement in surface conditioning technologies: Scotch-Brite™ Precision Surface Conditioning Discs. This new addition to the Scotch-Brite™ lineup promises the consistency you’ve come to expect with increased cutting speed and longer abrasive life. By combining two flagship 3M technologies — nonwoven fibre and ceramic 3M Precision-Shaped Grain — you can get the ideal finish, faster. To help you be even more efficient, these discs come in brighter, more vivid colors to make identification easier. Plus, the grade range has been expanded to include Fine and Extra Coarse offerings, providing an even larger range of solutions for your abrasive needs. Ready to improve your process. These premium multi-purpose discs are designed to streamline surface conditioning processes including cleaning, blending, deburring and finishing. Typical substrates include aluminum and soft metals, carbon steel and stainless steel, with applications ranging from coating and corrosion removal to refining and post-cast processing. Applications: Coating removal, Corrosion removal, Refining coated abrasive scratches, Refining machine marks, Post-cast processing, Burr removal, Removing micro-burrs.
Sterke punten
• Brede inzetbaarheid: een enkele serie dekt meerdere bewerkingen (slijpen, reinigen, ontbramen, afwerken, polijsten, afronden en verfijnen)
• Oppervlaktebescherming: de conformeerbare non-woven schutlaag volgt onregelmatigheden en beperkt inslijpingen
• Snelle schijfwissel: klittenbandbevestiging reduceert stilstand tussen processtappen
• Visuele identificatie: kleurcodering per korrelniveau vermindert selectiefouten in productie
• Oppervlaktebescherming: de conformeerbare non-woven schutlaag volgt onregelmatigheden en beperkt inslijpingen
• Snelle schijfwissel: klittenbandbevestiging reduceert stilstand tussen processtappen
• Visuele identificatie: kleurcodering per korrelniveau vermindert selectiefouten in productie
Toepassingen
De Scotch-Brite™ PN-DH schijven worden gebruikt in productie- en onderhoudsprocessen waar oppervlaktekwaliteit cruciaal is. In metaalbewerking worden ze ingezet voor het verwijderen van bramen en microbramen na snijden of verspanen, evenals voor nabewerking van gietstukken in aluminium of staal. In industrieel onderhoud en ketelbouw maken hun conformeerbare eigenschappen ze geschikt voor het verwijderen van corrosie en verouderde coatings op complexe geometrieën.
Typische toepassingssectoren zijn onder meer:
• scheepsbouw en -reparatie, voor behandeling van grote metalen oppervlakken
• luchtvaart- en automobielindustrie, voor het verfijnen van schuurkrassen en machinale markeringen vóór coating
• algemene metaalindustrie, voor reiniging en oppervlaktevoorbereiding vóór lassen of lakken
Dankzij de beschikbaarheid in vijf korrelgroftes kunnen meerdere bewerkingsstappen binnen één proces worden uitgevoerd met één type schijf, van grof slijpen tot fijne afwerking.
Typische toepassingssectoren zijn onder meer:
• scheepsbouw en -reparatie, voor behandeling van grote metalen oppervlakken
• luchtvaart- en automobielindustrie, voor het verfijnen van schuurkrassen en machinale markeringen vóór coating
• algemene metaalindustrie, voor reiniging en oppervlaktevoorbereiding vóór lassen of lakken
Dankzij de beschikbaarheid in vijf korrelgroftes kunnen meerdere bewerkingsstappen binnen één proces worden uitgevoerd met één type schijf, van grof slijpen tot fijne afwerking.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter | 100 mm |
| Korrel | middel |
| Type schuurmiddel | keramisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 74,50 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 90,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen