NORTON MINISCHUURSCHIJF NORZON PLUS 50 SL3 R801 P80
XTREME+ -Speciale schijven met bevestiging
Zie technische informatieReferenties
Norton:63642587207
Rubix:A0175440
EAN:3157625603127

Productdetails : NORTON MINISCHUURSCHIJF NORZON PLUS 50 SL3 R801 P80
De BETERE keuze voor veeleisende slijptoepassingen. Slijphulp zorgt voor een koelere snede op roestvrij staal, titanium en andere exotische legeringen. Het gereedschapsloze bevestigingssysteem maakt snel wisselen van schijven mogelijk om de productiviteit te maximaliseren en stilstandtijd te minimaliseren. Ideaal voor het werken op kleine of moeilijk bereikbare plaatsen, zoals bij de constructie van gereedschap en matrijzen, in de automobiel-, lucht- en ruimtevaartindustrie en bij de constructie van apparatuur en drukvaten. Dankzij de Speedlok-bevestiging is het wisselen snel en eenvoudig. De schijf wordt stevig op de steunschijf vergrendeld, zonder wegglijden of losraken door hitte. Bevestigingssystemen met 2 knoppen zorgen ervoor dat de schijf goed gecentreerd is en trillingsvrij werkt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Diameter | 50 mm |
| Korrel | 80 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 61,49 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 74,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
