CUTLINE SNIJKUSSEN METRISCH FIJN M16X1.00X1.1/2 INCH 885639

CUTLINE 885629 METRIC FINE SPLIT DIE M6 X 13/16OD

Zie technische informatie

Referenties

GISS Cutline:885639
Rubix:A0177593
EAN:3660338389146
CUTLINE SNIJKUSSEN METRISCH FIJN M16X1.00X1.1/2 INCH 885639

Technische samenvatting

Diameter koker38,1 mm
Draad16 mm
Materiaal mantelhss
Zie alle specificaties

Productdetails : CUTLINE SNIJKUSSEN METRISCH FIJN M16X1.00X1.1/2 INCH 885639



• BS 1127
• Tolerance: 6g
• Chamfer lead: 1.5 threads
• Surface treatment: Bright
• Application: For hand or machine production

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Diameter koker38,1 mm
Draad16 mm
Materiaal mantelhss
Diameter38,1 mm
Diameter schroefdraad16 mm
Dikte koker12,7 mm
Afwerkinggepolijst
€ 206,95 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 250,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 44 dagen