FESTO VERBINDINGSPLAAT VABV-S2-2S-G12-T1 560842
VABV koppelingspaneel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VABV-S2-2S-G12-T1
Rubix:05128038
Fabrikant:560842
EAN:4052568208103

Documenten
Productdetails : FESTO VERBINDINGSPLAAT VABV-S2-2S-G12-T1 560842
spruitstuksubbasis VABV-S2-2S-G12-T1 Roosterafmeting = 59 mm, Type ventieleiland = 44, Werkdruk = -0,9 - 10 bar, CE-markering (zie conformiteitsverklaring) = naar EU-richtlijn laagspanningsapparatuur, Corrosiebestendigheidsclassificatie CRC = 0
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | verbindingsplaat |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 73,73 excl. BTW
/ stuk
€ 89,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen