Referenties
Fabory:51089.160.001
Rubix:08219520
EAN:8715492267917

Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
Productdetails : RVS A2 METALFORM 70 MOER D934 M16
Rvs a2 metalform 70 moer d934 m16
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 31 g |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 934 |
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
| Voor schroeven | m16 |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 57,66 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 69,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen