Referenties
Festo:OS-1/8-B
Rubix:05104224
Fabrikant:6681
EAN:4052568001292

Documenten
Productdetails : FESTO OF-POORT OS-1/8-B 6681
OF-element OS-1/8-B Klepfunctie = OF-functie, pneumatische aansluiting 1 = G1/8, pneumatische aansluiting 2 = G1/8, bevestigingswijze = met doorlopende boring, normaal nominaal debiet = 500 l/min
OF-element OS-1/8-B Klepfunctie = OF-functie, pneumatische aansluiting 1 = G1/8, pneumatische aansluiting 2 = G1/8, bevestigingswijze = met doorlopende boring, normaal nominaal debiet = 500 l/min
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 40x32x16 mm |
| Logistiek gewicht | 43,1 g |
| Type koppeling | g1/8 |
| Type | logisch element os |
| Land van oorsprong | BR |
| Aangepaste tariefcode | 85371098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,08 excl. BTW
/ stuk
€ 44,87 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden