SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS2211F-01-04SD
Snelheidsregelaar met one-touch-fitting
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:AS2211F-01-04SD
Rubix:05276758
Fabrikant:AS2211F-01-04SD
EAN:3618035540308

Technische samenvatting
| Type koppeling | one-touch-slangaansluiting (schroefdraad r1/8, slang-ad 4 mm/φ4mm) |
|---|---|
| Type | smc snelheidsregelventiel as2211f-01-04sd |
Documenten
Productdetails : SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS2211F-01-04SD
De serie AS sabotagebestendige en met een schroevendraaier verstelbare snelheidsregelaars zijn verkrijgbaar in elleboog-, universele of in-line modellen. Zowel de schroevendraaier- als de sabotagebestendige types voorkomen onbedoelde bediening, maar het sabotagebestendige type biedt extra bescherming doordat voor afstellingen speciaal gereedschap nodig is. De serie AS is geschikt voor gebruik in cleanrooms waar stof door verkleuring en roestvorming van koperen materialen onaanvaardbaar is.
•Poortgrootte: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Toepasselijke buisdiameter: Ø 3,2 tot Ø 12 mm en Ø 1/8" tot Ø 1/2"
•Werkdrukbereik: 0,1 tot 1 MPa.
Afmetingen behuizing: 2 (1/8, 1/4 basis)
Type: 2 (elleboog)
Bedieningsmethode: 1 (meter-in)
Poortgrootte: 01 (1/8)
Toepasselijke buisbuitendiameter: 4 mm
Afdichtmiddel: S (afdichtmiddel)
•Toepasselijke buisdiameter: Ø 3,2 tot Ø 12 mm en Ø 1/8" tot Ø 1/2"
•Werkdrukbereik: 0,1 tot 1 MPa.
Afmetingen behuizing: 2 (1/8, 1/4 basis)
Type: 2 (elleboog)
Bedieningsmethode: 1 (meter-in)
Poortgrootte: 01 (1/8)
Toepasselijke buisbuitendiameter: 4 mm
Afdichtmiddel: S (afdichtmiddel)
Sterke punten
•Met een platte schroevendraaier instelbare snelheidsregelaar met one-touch-fittingen
Het debiet kan worden ingesteld met een platte schroevendraaier
Voorkomt onbedoelde handmatige bediening
Elleboogvormig
Meter-in of meter-out regeling
Behuizingmaten: M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
Verschillende poortmaten in zowel inch als metrisch
Het debiet kan worden ingesteld met een platte schroevendraaier
Voorkomt onbedoelde handmatige bediening
Elleboogvormig
Meter-in of meter-out regeling
Behuizingmaten: M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
Verschillende poortmaten in zowel inch als metrisch
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type koppeling | one-touch-slangaansluiting (schroefdraad r1/8, slang-ad 4 mm/φ4mm) |
| Type | smc snelheidsregelventiel as2211f-01-04sd |
| Materiaal | messing (elektrolytisch vernikkeld) |
| Debiet | 13800 l/h |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Serie | as series |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,51 excl. BTW
/ stuk
€ 11,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen