SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS1211FS-M5-04

Debietregeling

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:AS1211FS-M5-04
Rubix:05276721
Fabrikant:AS1211FS-M5-04
EAN:3618035547321
SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS1211FS-M5-04

Technische samenvatting

Type koppelingone-touch aansluiting voor ø4 mm buis + m5 x 0.8 draad
Typehoekig
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS1211FS-M5-04


Lichtgewicht, compact en precisieregeling maken deze snelheidsregelaars de juiste keuze voor vele zware toepassingen. Deze snelheidsregelaars worden aangeboden met in-line en elleboogconstructie voor de ruimste keuze voor uw unieke toepassing. Standaard worden borgmoeren meegeleverd voor vereenvoudigde montage. Schroefdraadmaten variëren van M3 tot 2 en zijn verkrijgbaar in zowel inch (NPT) als metrisch R/Rc (PT).
•Poortmaat: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Geschikte buis O.D.: Ø 2 tot Ø 16 mm en Ø 1/8" tot Ø 1/2"
•Werkdrukbereik: 0.1 tot 1 MPa.

Clean-serie: Geen Behuizingsgrootte: 1 (M5 x 0.8, 10-32UNF) Type: 2 (Elleboog) Bedieningstype: 1 (Meter-in) Indicatorrichting: 0° Draad: R (of Geen) Poortmaat: M5 (M5 x 0.8) Sleutelwijdte: 9 mm (of Geen Buis: 04 (ø4) Afdichting: zonder afdichtmiddel Op bestelling gemaakt: Geen

Sterke punten

Gebogen snelheidsregelaar met One-Touch-aansluiting
Verbeterde, grotere Push-Lock-handgreep
Eenvoudige onderscheiding tussen inlaat- (blauwe hendel) en uitlaatventiel (grijze hendel)
Geschikt slangmateriaal: nylon, zacht nylon, polyurethaan

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type koppelingone-touch aansluiting voor ø4 mm buis + m5 x 0.8 draad
Typehoekig
€ 10,97 excl. BTW
/ stuk
€ 13,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen