SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS2201FG-01-06A

Stroomregelklep

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:AS2201FG-01-06A
Rubix:A0728872
Fabrikant:AS2201FG-01-06A
EAN:3618035542470
SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS2201FG-01-06A

Technische samenvatting

Type koppelingr
Typestroomregelklep
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS2201FG-01-06A


Het gebruik van snelheidsregelaars met ingebouwde fittingen met één druk op de knop minimaliseert de installatietijd, vermindert de montagehoogte en maakt een compacter machineontwerp mogelijk. Met deze snelheidsregelaars kan de behuizing worden gedraaid om de installatie te vergemakkelijken.

Toepassingen

Spoorwegen; luchtvaart; ruimtevaart; scheepvaart; voertuigen; defensie; medische behandelingen; verbranding en recreatie, of apparatuur die in contact komt met voedingsmiddelen en dranken; noodstopcircuits; koppelings- en remcircuits in persapplicaties

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type koppelingr
Typestroomregelklep
€ 15,89 excl. BTW
/ stuk
€ 19,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen