SMC SMOORVENTIEL AS2301F-01-06SA

Debietregeling

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:AS2301F-01-06SA
Rubix:05276774
Fabrikant:01185857
EAN:3618035538619
SMC SMOORVENTIEL AS2301F-01-06SA
Technische samenvatting
Type koppelinguniverseel type (snelkoppeling push-lock)
Typeuitlaatregeling (meter-out)
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC SMOORVENTIEL AS2301F-01-06SA


Lichtgewicht, compact en precisieregeling maken deze snelheidsregelaars de juiste keuze voor vele zware toepassingen. Deze snelheidsregelaars worden aangeboden met in-line en elleboogconstructie voor de ruimste keuze voor uw unieke toepassing. Standaard worden borgmoeren meegeleverd voor vereenvoudigde montage. Schroefdraadmaten variëren van M3 tot 2 en zijn verkrijgbaar in zowel inch (NPT) als metrisch R/Rc (PT).
•Port Size: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Applicable Tubing O.D.: Ø 3.2 to Ø 16 mm and Ø 1/8" to Ø 1/2"
•Operating Pressure Range: 0.1 to 1 MPa.

Clean Series: None
Body Size: 2 (1/8, 1/4)
Type: 3 (Universal)
Control Type: 0 (Meter-out)
Thread Type: R or Metric
Port Size: 01 (1/8)
Across Flat [H]: Body Size 1
Body Size 2, 3, 4 None:
Applicable Tubing O.D.: Ø6
Seal: S (w/Sealant)
Made to Order: None

Sterke punten

Boogvormige snelheidsregelaar met One-Touch-aansluiting
Verbeterde, grotere Push-Lock-handgreep
Eenvoudig onderscheid tussen inlaat- (blauwe handgreep) en uitlaatklep (grijze handgreep)
Geschikt slangmateriaal: nylon, zacht nylon, polyurethaan

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type koppelinguniverseel type (snelkoppeling push-lock)
Typeuitlaatregeling (meter-out)
Materiaalelektrochemisch vernikkeld messing
Debiet15600 l/h
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Seriesérie as1f-t
Maximumtemperatuur60 °C
Minimale temperatuur-5 °C
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
9,18 excl. BTW
/ stuk
11,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen