SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS3301FG-02-12

Debietregeling

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:AS3301FG-02-12
Rubix:05276695
Fabrikant:AS3301FG-02-12
SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS3301FG-02-12

Technische samenvatting

Type koppelingone-touch push-lock (slangaansluiting voor 4–12 mm buitendiameter)
Typesmc snelheidsregelventiel as3301fg-02-12
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS3301FG-02-12


Lichtgewicht, compact en precisieregeling maken deze snelheidsregelaars de juiste keuze voor vele zware toepassingen. Deze snelheidsregelaars worden aangeboden met in-line en elleboogconstructie voor de ruimste keuze voor uw unieke toepassing. Standaard worden borgmoeren meegeleverd voor vereenvoudigde montage. Schroefdraadmaten variëren van M3 tot 2 en zijn verkrijgbaar in zowel inch (NPT) als metrisch R/Rc (PT).

Sterke punten

Boogvormige snelheidsregelaar met One-Touch-aansluiting
Verbeterde, grotere Push-Lock-handgreep
Eenvoudig onderscheid tussen inlaat- (blauwe handgreep) en uitlaatklep (grijze handgreep)
Geschikt slangmateriaal: nylon, zacht nylon, polyurethaan

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type koppelingone-touch push-lock (slangaansluiting voor 4–12 mm buitendiameter)
Typesmc snelheidsregelventiel as3301fg-02-12
Materiaalroestvast staal (sus303)
Debiet102600 l/h
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Serieas-fg
€ 22,58 excl. BTW
/ stuk
€ 27,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen