SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS3201-03-F10S

Snelheidsregelaar serie AS-F

Zie technische informatie
Referenties
SMC:AS3201-03-F10S
Rubix:05276844
Fabrikant:AS3201-03-F10S
SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS3201-03-F10S
Technische samenvatting
Type koppelinggas 3/8' mannelijk
Typesnelheidsregelaar
Zie alle specificaties

Productdetails : SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS3201-03-F10S


De -FG serie is compatibel met toepassingen die geen koper accepteren en kan ook worden gebruikt in omgevingen waar het spoelen met water de standaard debietregelaars zou kunnen beschadigen, zoals in verpakkingstoepassingen of in de voedingsindustrie. Deze serie is ontworpen om maximale controle te bieden door het aantal omwentelingen van de stelschroef te verhogen tot 10. Het huis en de stelschroef zijn gemaakt van zeer slagvast wit hars voor een strak uiterlijk. Deze serie omvat ook SMC indrukkoppelingen, die verkrijgbaar zijn voor externe pijpdiameters van 4 tot 12 mm.
Debietregelaar serie As

Sterke punten

Corrosiebestendig.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type koppelinggas 3/8' mannelijk
Typesnelheidsregelaar
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
19,06 excl. BTW
/ stuk
23,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen