Referenties
SMC:AS4002FS-10
Rubix:A0727952
Fabrikant:01490542
EAN:3618035532501

Technische samenvatting
| Type koppeling | one-touch-snelkoppelingen (voor buis) |
|---|---|
| Type | snelheidsregelaar / debietregelaar met indicatie, inline-uitvoering, met snelkoppelingen |
Documenten
Productdetails : SMC SMOORVENTIEL AS4002FS-10
Het gebruik van SMC debietregelaars met ingebouwde one-touch fittingen minimaliseert de installatietijd, vermindert de montagehoogte en maakt een compacter machineontwerp mogelijk. Bij deze debietregelaars kan de behuizing worden gedraaid om eenvoudige installatie mogelijk te maken. Verkrijgbaar in draadmaten van M3 tot 1/2 in zowel inch (NPT) als metrisch R(PT) en met buismaten van 3,2 mm tot 12 mm OD (metrisch) en 1/8 tot 1/2 OD (inch) en met optionele elleboog en universele stijl (verhoogde flexibiliteit) en meter in en meter uit, zijn deze debietregelingen ontworpen voor de meeste toepassingen.
•Applicable Tubing O.D.: Ø 3.2 to Ø 12 mm and Ø 1/8" to Ø 1/2"
•Operating Pressure Range: 0.1 to 1 MPa.
Body Size: 400 (1/2 Standard)
Indicator Direction: 0°
Applicable Tube O.D.: 10 (ø10)
•Operating Pressure Range: 0.1 to 1 MPa.
Body Size: 400 (1/2 Standard)
Indicator Direction: 0°
Applicable Tube O.D.: 10 (ø10)
Sterke punten
-In-line, compact, one-touch fittingen
Maximale werkdruk: 1 MPa
Toepasbaar buismateriaal: nylon, zacht nylon, polyurethaan
Lichaamsgrootte: M3, M5, 1/8, 1/4, 3/8 en ½
Maximale werkdruk: 1 MPa
Toepasbaar buismateriaal: nylon, zacht nylon, polyurethaan
Lichaamsgrootte: M3, M5, 1/8, 1/4, 3/8 en ½
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type koppeling | one-touch-snelkoppelingen (voor buis) |
| Type | snelheidsregelaar / debietregelaar met indicatie, inline-uitvoering, met snelkoppelingen |
| Materiaal | messing |
| Debiet | 38160 l/h |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Serie | as-fs |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,89 excl. BTW
/ stuk
€ 32,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen