SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS3201F-03-12S

AS3000-serie snelheidsregelaar

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:AS3201F-03-12S
Rubix:05280684
Fabrikant:AS3201F-03-12S
SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS3201F-03-12S
Technische samenvatting
Type koppelinggaz 3/8 mannelijk
Typeas-d
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS3201F-03-12S


Het gebruik van SMC-stroomregelaars met ingebouwde one-touch-koppelingen minimaliseert de installatietijd, vermindert de montagehoogte en maakt een compacter machineontwerp mogelijk. Deze stroomregelaars maken het mogelijk om het lichaam te draaien voor een eenvoudige installatie. Verkrijgbaar in schroefdraadmaten van M3 tot 1/2 inch (NPT) en metrisch R(PT) en met buismaten van 3,2 mm tot 12 mm OD (metrisch) en 1/8 tot 1/2 OD (inch) en met optionele elleboog- en universele uitvoering (verhoogde flexibiliteit) en meter in en meter uit, zijn deze stroomregelaars ontworpen voor de meeste toepassingen.
•Poortmaat: M3, M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Toepasselijke buisbuitendiameter: Ø 2 tot Ø 12 mm en Ø 1/8" tot Ø 1/2"
•Werkdrukbereik: 0,1 tot 1 MPa.

Maat: 32 (3/8 basis - elleboog)
Regelmethode: 0 (meter-uit)
Poortmaat en buismaat: 03-12 (poortmaat R3/8 - buismaat ø12)
Optie: S (afdichtmiddel)
Vaste opening: Geen
Op bestelling gemaakt: Geen
Borgmoer: Standaard (zeshoekig)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type koppelinggaz 3/8 mannelijk
Typeas-d
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
14,38 excl. BTW
/ stuk
17,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen