Referenties
SMC:AS2211FS-01-06
Rubix:A0148890
Fabrikant:AS2211FS-01-06
EAN:3618035539364

Technische samenvatting
| Type koppeling | r 1/8 |
|---|---|
| Type | smc snelheidsregelventiel as2211fs-01-06 |
Documenten
Productdetails : SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS2211FS-01-06
Lichtgewicht, compact en een nauwkeurige regeling maken deze snelheidsregelaars de juiste keuze voor vele zware toepassingen. Deze snelheidsregelaars worden aangeboden met inline- en elleboogconstructies voor de ruimste keuze voor uw unieke toepassing. Borgmoeren zijn standaard inbegrepen en zorgen voor een vereenvoudigde montage. De draadmaten variëren van M3 tot 2 en zijn verkrijgbaar in zowel inch (NPT) als metrisch R/Rc(PT).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type koppeling | r 1/8 |
| Type | smc snelheidsregelventiel as2211fs-01-06 |
| Materiaal | pbt/messing |
| Debiet | 13800 l/h |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Serie | as-fs |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,92 excl. BTW
/ stuk
€ 16,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen