Referenties
SMC:AS2301F-01-06ST
Rubix:05276840
Fabrikant:AS2301F-01-06ST

Technische samenvatting
| Type koppeling | r 1/8 schroefdraad-aansluiting met steekverbinding (slang-ø 6 mm) |
|---|---|
| Type | smc snelheidsregelventiel as2301f-01-06st |
Documenten
Productdetails : SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS2301F-01-06ST
Lichtgewicht, compact en precisieregeling maken deze snelheidsregelaars de juiste keuze voor vele zware toepassingen. Deze snelheidsregelaars worden aangeboden met in-line en elleboogconstructie voor de ruimste keuze voor uw unieke toepassing. Standaard worden borgmoeren meegeleverd voor vereenvoudigde montage. Schroefdraadmaten variëren van M3 tot 2 en zijn verkrijgbaar in zowel inch (NPT) als metrisch R/Rc (PT).
•Port Size: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Applicable Tubing O.D.: Ø 3.2 to Ø 12 mm and Ø 1/8" to Ø 1/2"
•Operating Pressure Range: 0.1 to 1 MPa.
Body Size: 2 (1/8, 1/4 Basis)
Style: 3 (Universal)
Control Method: 0 (Meter-out)
Port Size: 01 (1/8)
Applicable Tube O.D.: 6mm
Sealant: S (Sealant)
•Applicable Tubing O.D.: Ø 3.2 to Ø 12 mm and Ø 1/8" to Ø 1/2"
•Operating Pressure Range: 0.1 to 1 MPa.
Body Size: 2 (1/8, 1/4 Basis)
Style: 3 (Universal)
Control Method: 0 (Meter-out)
Port Size: 01 (1/8)
Applicable Tube O.D.: 6mm
Sealant: S (Sealant)
Sterke punten
Boogvormige snelheidsregelaar met One-Touch-aansluiting
Verbeterde, grotere Push-Lock-handgreep
Eenvoudig onderscheid tussen inlaat- (blauwe handgreep) en uitlaatklep (grijze handgreep)
Geschikt slangmateriaal: nylon, zacht nylon, polyurethaan
Verbeterde, grotere Push-Lock-handgreep
Eenvoudig onderscheid tussen inlaat- (blauwe handgreep) en uitlaatklep (grijze handgreep)
Geschikt slangmateriaal: nylon, zacht nylon, polyurethaan
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type koppeling | r 1/8 schroefdraad-aansluiting met steekverbinding (slang-ø 6 mm) |
| Type | smc snelheidsregelventiel as2301f-01-06st |
| Materiaal | pbt (behuizing a; naald); roestvrij staal (behuizing b; afdichtingsring); pom (instelknop); messing chemisch vernikkeld (naaldgeleiding); hnbr/nbr (afdichtingen); nbr (o-ringen) |
| Debiet | 13800 l/h |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Serie | as2301f |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,51 excl. BTW
/ stuk
€ 11,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen