Groefkogellager SKF 6303-2RSH/C3WT, Buitendiameter: 47 mm | Breedte: 14 mm | Binnendiameter: 17 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:6303-2RSH/C3WT
Rubix:03802095
Fabrikant:187200
EAN:7316572075838

Productdetails : SKF 6303-2RSH/C3/WT KOGELLAGER EENRIJIG AFGEDICHT
Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit SKF groefkogellager is zowel veelzijdig als betrouwbaar. Het is eenvoudig te installeren, en ontworpen om radiale en axiale belastingen in beide richtingen te weerstaan. Dankzij de verbeterde afdichting is het bijzonder geschikt voor stoffige of vochtige omgevingen.
Kenmerken:
Dit enkelrijige kogellager is voorzien van een kooi van staalplaat, die zorgt voor uitstekende weerstand tegen schokken en aanhoudende belastingen. De interne radiale speling C3 helpt bij het verminderen van interne wrijving, wat de algehele efficiëntie verbetert en zorgt voor een soepele werking. De rubberen afdichtingen van nitrile rubber (NBR) bieden uitstekende afdichting, voorkomen lekkage van smeermiddel en verhinderen dat vaste of vloeibare verontreinigingen binnendringen. Het lager is levenslang voorgesmeerd met een polyurea-versterkt vet (consistentie 2 tot 3 volgens de NLGI-classificatie), dat compatibel is met temperaturen van -40 tot +160 °C.
Onderhoud:
Dankzij de afdichtingen vereist dit groefkogellager weinig onderhoud. De afdichtingen houden het smeermiddel binnenin en verhinderen het binnendringen van vloeibare en vaste verontreinigingen. Het is echter raadzaam de bedrijfstemperatuur en trillingen regelmatig te controleren om optimale prestaties te behouden en voortijdige slijtage te voorkomen.
Afdichting:
De slepende afdichtingen van NBR-rubber, aan beide zijden versterkt met een wapening van staalplaat, beschermen effectief tegen vaste deeltjes, stof en vloeistoffen. Het nitrile rubber (NBR) is bovendien bestand tegen oliën en vetten, wat ervoor zorgt dat het smeermiddel in het lager blijft en de levensduur verlengt. De RSH-afdichtingen hebben ook een secundaire lip, die een perfecte afdichting garandeert, zelfs bij reinigingen onder hoge druk.
Merkinformatie:
SKF biedt een breed assortiment aan lagers, afdichtingen, mechatronica, smeersystemen en diensten die de betrouwbaarheid en prestaties van roterende apparatuur optimaliseren. De producten van SKF vinden toepassing in diverse sectoren zoals de automobielindustrie, luchtvaart, spoorwegen, productie, voedselverwerking, medische sector, energie en landbouw. Deze oplossingen staan bekend om hun hoge kwaliteit en duurzaamheid, waardoor ze geschikt zijn voor de meest veeleisende industriële omgevingen.
Belangrijkste Voordelen:
- Uitstekende bescherming door NBR-afdichtingen, waardoor stof- of watercontaminatie wordt voorkomen;
- Minimaal onderhoud dankzij afdichtingen die het smeermiddel effectief vasthouden;
- Levenslang voorgesmeerd met polyurea-vet, geschikt voor een temperatuurbereik van -40 tot +160 °C;
- Kooi van staalplaat met hoge weerstand tegen belastingen, zelfs onder zware omstandigheden;
- Radiale speling C3, die interne wrijving vermindert en goed bestand is tegen thermische uitzetting.
Toepassingen:
Dit kogellager is ontworpen voor omgevingen waar bescherming tegen verontreinigingen en het beheersen van matige thermische uitzetting essentieel zijn:
- Elektromotoren en industriële pompen;
- Industriële ventilatoren en transportsystemen zoals transportbanden, waarbij bescherming tegen stof en verontreinigingen cruciaal is;
- Voedingsmiddelenindustrie en maritieme toepassingen, ter bescherming tegen contaminatie;
- Huishoudelijke apparaten zoals koelkasten, stofzuigers en airconditioners, die een goede afdichting vereisen;
- Landbouwmachines en versnellingsbakken, waar robuustheid essentieel is in omgevingen die aan verontreinigingen zijn blootgesteld.
Kenmerken:
Dit enkelrijige kogellager is voorzien van een kooi van staalplaat, die zorgt voor uitstekende weerstand tegen schokken en aanhoudende belastingen. De interne radiale speling C3 helpt bij het verminderen van interne wrijving, wat de algehele efficiëntie verbetert en zorgt voor een soepele werking. De rubberen afdichtingen van nitrile rubber (NBR) bieden uitstekende afdichting, voorkomen lekkage van smeermiddel en verhinderen dat vaste of vloeibare verontreinigingen binnendringen. Het lager is levenslang voorgesmeerd met een polyurea-versterkt vet (consistentie 2 tot 3 volgens de NLGI-classificatie), dat compatibel is met temperaturen van -40 tot +160 °C.
Onderhoud:
Dankzij de afdichtingen vereist dit groefkogellager weinig onderhoud. De afdichtingen houden het smeermiddel binnenin en verhinderen het binnendringen van vloeibare en vaste verontreinigingen. Het is echter raadzaam de bedrijfstemperatuur en trillingen regelmatig te controleren om optimale prestaties te behouden en voortijdige slijtage te voorkomen.
Afdichting:
De slepende afdichtingen van NBR-rubber, aan beide zijden versterkt met een wapening van staalplaat, beschermen effectief tegen vaste deeltjes, stof en vloeistoffen. Het nitrile rubber (NBR) is bovendien bestand tegen oliën en vetten, wat ervoor zorgt dat het smeermiddel in het lager blijft en de levensduur verlengt. De RSH-afdichtingen hebben ook een secundaire lip, die een perfecte afdichting garandeert, zelfs bij reinigingen onder hoge druk.
Merkinformatie:
SKF biedt een breed assortiment aan lagers, afdichtingen, mechatronica, smeersystemen en diensten die de betrouwbaarheid en prestaties van roterende apparatuur optimaliseren. De producten van SKF vinden toepassing in diverse sectoren zoals de automobielindustrie, luchtvaart, spoorwegen, productie, voedselverwerking, medische sector, energie en landbouw. Deze oplossingen staan bekend om hun hoge kwaliteit en duurzaamheid, waardoor ze geschikt zijn voor de meest veeleisende industriële omgevingen.
Belangrijkste Voordelen:
- Uitstekende bescherming door NBR-afdichtingen, waardoor stof- of watercontaminatie wordt voorkomen;
- Minimaal onderhoud dankzij afdichtingen die het smeermiddel effectief vasthouden;
- Levenslang voorgesmeerd met polyurea-vet, geschikt voor een temperatuurbereik van -40 tot +160 °C;
- Kooi van staalplaat met hoge weerstand tegen belastingen, zelfs onder zware omstandigheden;
- Radiale speling C3, die interne wrijving vermindert en goed bestand is tegen thermische uitzetting.
Toepassingen:
Dit kogellager is ontworpen voor omgevingen waar bescherming tegen verontreinigingen en het beheersen van matige thermische uitzetting essentieel zijn:
- Elektromotoren en industriële pompen;
- Industriële ventilatoren en transportsystemen zoals transportbanden, waarbij bescherming tegen stof en verontreinigingen cruciaal is;
- Voedingsmiddelenindustrie en maritieme toepassingen, ter bescherming tegen contaminatie;
- Huishoudelijke apparaten zoals koelkasten, stofzuigers en airconditioners, die een goede afdichting vereisen;
- Landbouwmachines en versnellingsbakken, waar robuustheid essentieel is in omgevingen die aan verontreinigingen zijn blootgesteld.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 114 g |
| Binnendiameter | 17 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Breedte | 14 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 6303 |
| Koker | staal |
| Grenstoerental | 11000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 6550 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 14300 N |
| Land van oorsprong | BG |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,38 excl. BTW
/ stuk
€ 12,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
