Groefkogellager PTN 6000, Buitendiameter: 26 mm | Breedte: 8 mm | Binnendiameter: 10 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
PTN:6000
Rubix:A0407155
Fabrikant:893914
EAN:3660338463693



Documenten
Productdetails : PTN 6000 KOGELLAGER
Door en door geharde ronde wentellichamen met puntcontact aan het oppervlak
Niet-scheidbare loopvlakken
Laag wrijvingskoppel
Laag geluidsniveau/trilling
Diverse ontwerptypes: 2RS afgedicht, ZZ-schild, open
Niet-scheidbare loopvlakken
Laag wrijvingskoppel
Laag geluidsniveau/trilling
Diverse ontwerptypes: 2RS afgedicht, ZZ-schild, open
Groefkogellagers - Open
Sterke punten
Contact met puntoppervlak biedt mogelijkheden voor hoge snelheid
Populair - eenvoudig ontwerp, niet duur
Veelzijdig - brede reeks toepassingen
Hoge radiale belastbaarheid
Verdraagt enige uitlijnfouten
Toepassingen
Kleine tot middelgrote toepassingen
Transportrollen
Lichte tandwielkasten
Lichte wiellagers
Algemene technische toepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Binnendiameter | 10 mm |
| Buitendiameter | 26 mm |
| Breedte | 8 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 6000 |
| Koker | staal |
| Grenstoerental | 31000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1950 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 4550 N |
| Gewicht | 0,018 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,70 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 17,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen