SMC GELUIDSDEMPER AN05-M5

Geluiddempers AN

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:AN05-M5
Rubix:05289938
Fabrikant:00880919
EAN:3618035573467
SMC GELUIDSDEMPER AN05-M5
Technische samenvatting
Diameter aansluiting (inch)m5 x 0,8 ''
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC GELUIDSDEMPER AN05-M5


Geluiddemper, Compacte uitvoering, Buitendraad
•Space saving.
•Noise reduction improved: 30 dB(A).
•M thread, R (NPT) thread type.

Body Size: 05
Thread Type: Rc or Metric
Thread Connection Port Size: M5 (M5 x 0.8)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)7x15x7 mm
Logistiek gewicht1 g
Diameter aansluiting (inch)m5 x 0,8 ''
Lengte15 mm
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Geluidsniveau30 dB
Minimale temperatuur5 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
2,14 excl. BTW
/ stuk
2,59 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden