SPARTEX MESSING SLUITRING M.FACET D125-1B/I7090 M27
M48 ISO 7090 ST 200 HV platte schijven met fase, normale reeks
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:RON28LT
Spartex:RONCHAN27LT
Rubix:08277602
Fabrikant:007090.70000.0270.000
EAN:4051426754691


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 27 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Messing |
| Norm | DIN 125 / ISO 7090 |
Productdetails : SPARTEX MESSING SLUITRING M.FACET D125-1B/I7090 M27
ISO 7090 staal 200 HV platte schijven met fase Afmeting: 48
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Binnendiameter | 27 mm |
| Materiaal/afwerking | Messing |
| Norm | DIN 125 / ISO 7090 |
| Metrische diameter | M27 |
| Dikte | 4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 63,70 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 77,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen