Referenties
Metabo:TS 254
Rubix:19090381
Fabrikant:600668000
EAN:4007430214188






Productdetails : METABO TAFELCIRKELZAAG TS 254 - 600668000
Extreem lichte tafelcirkelzaag met trolley-functie voor meer mobiliteit op de bouwplaats
Geïntegreerd onderstel uit stabiel aluminium persgietwerk (gepatenteerd): in enkele seconden uitgeklapt; staat stevig
Zeer compact met ingeklapt onderstel voor makkelijk transport en ruimtebesparende opslag
Tweede werkhoogte voor zagen dichtbij de vloer
Torsiestijve buisframeconstructie voor zeer zware eisen op de bouwplaats en bij de montage
Kabels en alle aanbouwdelen kunnen op de behuizing opgeborgen worden
Motor met hoge treksterkte en elektronische overbelastingsbeveiliging
Motorrem voor snelstop van het zaagblad in 3 seconden
Herstartbeveiliging: voorkomt het per ongeluk starten van de machine na stroomonderbreking
Zachtaanloop voor lange levensduur van motor en aandrijving
Precieze parallelgeleider met dubbele klemming en snelbevestiging
Exacte zaagbladhelling via tandkransgeleiding
Automatische reset op 0-45° na verdekte zaagsnede
Eenvoudige zaagbladwissel door asvergrendeling
Spouwmes gereedschapsloos neerlaatbaar voor verdekte zaagsneden en transport
Precieze, uittrekbare tafelbladverbreding en -verlenging voor extra groot oplegvlak
Met:
Hardmetalen zaagblad met wisseltand (40-tands), Onderstel, Banden van hard rubber, Parallelgeleider, Haakse geleider, Tafelverlenging, Tafelverbreding (rechts), Zaagbladdepot, Duwstok
Geïntegreerd onderstel uit stabiel aluminium persgietwerk (gepatenteerd): in enkele seconden uitgeklapt; staat stevig
Zeer compact met ingeklapt onderstel voor makkelijk transport en ruimtebesparende opslag
Tweede werkhoogte voor zagen dichtbij de vloer
Torsiestijve buisframeconstructie voor zeer zware eisen op de bouwplaats en bij de montage
Kabels en alle aanbouwdelen kunnen op de behuizing opgeborgen worden
Motor met hoge treksterkte en elektronische overbelastingsbeveiliging
Motorrem voor snelstop van het zaagblad in 3 seconden
Herstartbeveiliging: voorkomt het per ongeluk starten van de machine na stroomonderbreking
Zachtaanloop voor lange levensduur van motor en aandrijving
Precieze parallelgeleider met dubbele klemming en snelbevestiging
Exacte zaagbladhelling via tandkransgeleiding
Automatische reset op 0-45° na verdekte zaagsnede
Eenvoudige zaagbladwissel door asvergrendeling
Spouwmes gereedschapsloos neerlaatbaar voor verdekte zaagsneden en transport
Precieze, uittrekbare tafelbladverbreding en -verlenging voor extra groot oplegvlak
Met:
Hardmetalen zaagblad met wisseltand (40-tands), Onderstel, Banden van hard rubber, Parallelgeleider, Haakse geleider, Tafelverlenging, Tafelverbreding (rechts), Zaagbladdepot, Duwstok
Sterke punten
Extreem lichte tafelcirkelzaag met trolley-functie voor meer mobiliteit op de bouwplaats|Geïntegreerd onderstel uit stabiel aluminium persgietwerk (gepatenteerd): in enkele seconden uitgeklapt; staat stevig|Zeer compact met ingeklapt onderstel voor makkelijk transport en ruimtebesparende opslag|Tweede werkhoogte voor zagen dichtbij de vloer|Torsiestijve buisframeconstructie voor zeer zware eisen op de bouwplaats en bij de montage|Kabels en alle aanbouwdelen kunnen op de behuizing opgeborgen worden|Motor met hoge treksterkte en elektronische overbelastingsbeveiliging|Motorrem voor snelstop van het zaagblad in 3 seconden|Herstartbeveiliging: voorkomt het per ongeluk starten van de machine na stroomonderbreking|Zachtaanloop voor lange levensduur van motor en aandrijving|Precieze parallelgeleider met dubbele klemming en snelbevestiging|Exacte zaagbladhelling via tandkransgeleiding|Automatische reset op 0-45° na verdekte zaagsnede|Eenvoudige zaagbladwissel door asvergrendeling|Spouwmes gereedschapsloos neerlaatbaar voor verdekte zaagsneden en transport|Precieze, uittrekbare tafelbladverbreding en -verlenging voor extra groot oplegvlak
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 220 - 240 v V |
| Zaagdiepte | 87 mm |
| Gewicht | 33,4 kg |
| Draadloos | nee |
| Diameter | 254 mm |
| Model | ts 254 |
| Bladdiameter | 254 mm |
| Vermogen | 2000 W |
| Onbelast toerental | 4200 rpm |
| Aangepaste tariefcode | 84659120 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 849,00 excl. BTW
/ stuk
€ 1.027,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen